FRACARRO - FRA287712 CAT6A PLUG UTP RJ45 CAT6A UTP - 287712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (TIA)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Crimp
Packung
100 ST
EAN
8016978107827
Artikelnummer
FRA287712
Herstellernummer
287712
Hersteller
FRA
Kategorie:
6A (TIA)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
24...26
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


