Startseite

FRACARRO - FRA287710 CAT5E PLUG UTP RJ45 CAT5E UTP - 287710

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287710 CAT5E PLUG UTP RJ45 CAT5E UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 100 ST

EAN

8016978107711

Artikelnummer

FRA287710

Herstellernummer

287710

Hersteller

FRA

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

AWG-Bereich:

24...26

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Spina PLUG CAT 5e standard a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento.