FRACARRO - FRA287708 CAT5E PLUG Pass RJ45 CAT5E Passante - 287708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Crimp
Packung
100 ST
EAN
8016978107629
Artikelnummer
FRA287708
Herstellernummer
287708
Hersteller
FRA
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
24...26
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
farblos
Transparent:
ja


