Startseite

FRACARRO - FRA287707 CAT6A Keystone Frutto UTP CAT6A KeyS - 287707

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287707 CAT6A Keystone Frutto UTP CAT6A KeyS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 50 ST

EAN

8016978107568

Artikelnummer

FRA287707

Herstellernummer

287707

Hersteller

FRA

Kategorie:

6A (TIA)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

23...23

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Presa Keystone RJ-45 CAT 6A UTP per soluzioni installative ad alta densita idonee per la realizzazione di distribuzioni dati fino a 10 Gigabit ethernet. Connessione facile e veloce senza l utilizzo di utensili garantendo un notevole risparmio di tempo infase di installazione.