FRACARRO - FRA287705 CAT5E Keystone Frutto UTP CAT5E KeyS - 287705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
50 ST
EAN
8016978107520
Artikelnummer
FRA287705
Herstellernummer
287705
Hersteller
FRA
Kategorie:
5E
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
AWG-Bereich:
23...26
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein


