FRACARRO - FRA287700 PSU12V4ATS ALIMENT.12V 4A M-PLUG - 287700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 4000 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8016978107445
Artikelnummer
FRA287700
Herstellernummer
287700
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
4000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Wand


