FRACARRO - FRA287672 RKA RR800 RIPIANO REG. P800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Art des Steckverbindersystems - sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978107100
Artikelnummer
FRA287672
Herstellernummer
287672
Hersteller
FRA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ripiano regolabile per armadi rack con profondita fino a 800 mm, con fissaggio ai 4 montanti, per il supporto di apparecchiature non predisposte per l alloggiamento a 19 .