FRACARRO - FRA287671 RKA RF350 RIPIANO FISSO SBALZO 350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Art des Steckverbindersystems - sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
2 ST
EAN
8016978107094
Artikelnummer
FRA287671
Herstellernummer
287671
Hersteller
FRA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ripiano fisso di profondita 350 mm per armadi rack 19 , con fissaggio su 2 montanti, per il supporto di apparecchiature di piccole dimensioni, non predisposte per l alloggiamento a 19 .