FRACARRO - FRA287662 RKA PS1U PANNELLO SPAZZOLA 1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Art des Steckverbindersystems - sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978107001
Artikelnummer
FRA287662
Herstellernummer
287662
Hersteller
FRA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Pannello con spazzola una unita per installazione in armadio rack 19 .