Startseite

FRACARRO - FRA287629 FRPRO LIGHT 5G Centr. TV Progr. 3in 108 - 287629

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287629 FRPRO LIGHT 5G Centr. TV Progr. 3in 108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Einschleusverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106813

Artikelnummer

FRA287629

Herstellernummer

287629

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Einschleusverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

45 dB

Verstärkung B IV/V:

45 dB

Verstärkung UKW:

45 dB

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 3 ingressi flessibili VHF+DAB / UHF e livello di uscita 108dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 9 livelli di selettivita.