FRACARRO - FRA287619 PA2ME PART 2OUT 5-2400 MOR EST - 287619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
EAN
8016978106165
Artikelnummer
FRA287619
Herstellernummer
287619
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore a morsetto a 2 vie da palo della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz) su contenitore BOM da esterno, con fascetta di fissaggio al palo inclusa.


