FRACARRO - FRA287611 PSU1830F ALIMENTATORE 18V 3A F - 287611
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 18...18 V
Ausgangsstrom - 3000 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8016978105953
Artikelnummer
FRA287611
Herstellernummer
287611
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
18...18 V
Ausgangsstrom:
3000 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Wand


