Startseite

FRACARRO - FRA287607 VI-PL-KEY Adat.Key.VIMAR PLANA BI - 287607

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287607 VI-PL-KEY Adat.Key.VIMAR PLANA BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978105595

Artikelnummer

FRA287607

Herstellernummer

287607

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE per placche Vimar Plana ® bianco