FRACARRO - FRA287603 BT-MA-KEY Adat.Key.TICINO MAGIC AV - 287603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Packung
10 ST
EAN
8016978105816
Artikelnummer
FRA287603
Herstellernummer
287603
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff


