FRACARRO - FRA287601 GW-CB-KEY Adat.Key.GEW CHORUS BIA - 287601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Packung
10 ST
EAN
8016978105540
Artikelnummer
FRA287601
Herstellernummer
287601
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff


