FRACARRO - FRA287600 VI-ARK-B-KEY Adat.Key.VIMAR ARKE NE - 287600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Packung
10 ST
EAN
8016978105533
Artikelnummer
FRA287600
Herstellernummer
287600
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff


