Startseite

FRACARRO - FRA287599 BT-LIGT-KEY Adat.Key.TIC.LIGHT.TECH - 287599

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287599 BT-LIGT-KEY Adat.Key.TIC.LIGHT.TECH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • Abdeckung - sonstige

  • Befestigungsart - Rastbefestigung

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978105762

Artikelnummer

FRA287599

Herstellernummer

287599

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Abdeckung:

sonstige

Befestigungsart:

Rastbefestigung

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Werkstoff:

Kunststoff

Adattatore KEYSTONE per placche BTicino Living Light Tech ® grigio