FRACARRO - FRA287594 ADP-SC-KEY Adapter Keystone SC-APC - 287594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe - 1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8016978105458
Artikelnummer
FRA287594
Herstellernummer
287594
Hersteller
FRA
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
weiß
Fernspeisetauglich:
nein
Werkstoff:
Kunststoff


