Startseite

FRACARRO - FRA287592 SWP532TS MSW COMP 5IN 32OU TV A/P - 287592

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287592 SWP532TS MSW COMP 5IN 32OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 32

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - nein

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978105427

Artikelnummer

FRA287592

Herstellernummer

287592

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

32

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

32

Max. Stromaufnahme:

1500 mA

Netzteil:

beiliegend

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V / 22 kHz

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch compatto a 5 ingressi e 32 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.