Startseite

FRACARRO - FRA287591 SWP524TS MSW COMP 5IN 24OU TV A/P - 287591

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287591 SWP524TS MSW COMP 5IN 24OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 24

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - nein

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 24

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978105410

Artikelnummer

FRA287591

Herstellernummer

287591

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

24

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

24

Max. Stromaufnahme:

1500 mA

Netzteil:

beiliegend

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch compatto a 5 ingressi e 24 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.