FRACARRO - FRA287590 CERT-OPT-METER Cert.Optic Power Meter - 287590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Steckverbindertyp Seite 1 - SC
Steckverbindertyp Seite 2 - SC
Packung
1 ST
EAN
8016978105137
Artikelnummer
FRA287590
Herstellernummer
287590
Hersteller
FRA
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Steckverbindertyp Seite 1:
SC
Steckverbindertyp Seite 2:
SC
Il Power Meter Certificato CERT-OPT-METER e idoneo a verificare e certificare gli impianti multiservizio FTTH e le diverse distribuzioni in fibra ottica.Misurazione della potenza ottica assoluta o relativaLunghezza d onda selezionabile (850-1300-1310-1490-1550-1625nm)Funzionalita AWD (riconoscimento automatico della lunghezza d onda tra sorgente ottica e power meter)Alimentatore da muro con uscita USB in dotazione.