Startseite

FRACARRO - FRA287589 CERT-OPT-SOURCE Cert.Optic Laser Source - 287589

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287589 CERT-OPT-SOURCE Cert.Optic Laser Source

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Kategorie - OS2

  • Steckverbindertyp Seite 1 - SC

  • Steckverbindertyp Seite 2 - SC

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978105120

Artikelnummer

FRA287589

Herstellernummer

287589

Hersteller

FRA

Faserart:

Singlemode

Kategorie:

OS2

Steckverbindertyp Seite 1:

SC

Steckverbindertyp Seite 2:

SC

La Sorgente Ottica Certificata CERT-OPT-SOURCE e idonea a verificare e certificare gli impianti multiservizio FTTH e le diverse distribuzioni in fibra otticaLa sorgente CERT-OPT-SOURCE e dotata di due uscite con due sorgenti luminose su ciascuna porta per un totale di 4 lunghezze d onda gestibili in un unico dispositivo.Funzionalita AWD (riconoscimento automatico della lunghezza d onda tra sorgente ottica e power meter).Alimentatore da muro con uscita USB in dotazione.