FRACARRO - FRA287583 PLC 1x64 MINI Spl.ott.1x64 SC/APC MINI - 287583

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20.5 dB
Anzahl der Ausgänge - 64
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104741
Artikelnummer
FRA287583
Herstellernummer
287583
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
64
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico PLC miniaturizzato a 64 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


