FRACARRO - FRA287582 PLC 1x32 MINI Spl.ott.1x32 SC/APC MINI - 287582

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.2 dB
Anzahl der Ausgänge - 32
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104659
Artikelnummer
FRA287582
Herstellernummer
287582
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
17.2 dB
Anzahl der Ausgänge:
32
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico PLC miniaturizzato a 32 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


