FRACARRO - FRA287580 PLC 1x16 MINI Spl.ott.1x16 SC/APC MINI - 287580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Anzahl der Ausgänge - 16
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104635
Artikelnummer
FRA287580
Herstellernummer
287580
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
16
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico PLC miniaturizzato a 16 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


