FRACARRO - FRA287577 PLC 1x4 MINI Splitter ott.1x4 SC/APC - 287577

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7.6 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104611
Artikelnummer
FRA287577
Herstellernummer
287577
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7.6 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico PLC miniaturizzato a 4 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta allutilizzo in innumerevoli tipologie installative.


