FRACARRO - FRA287576 PLC 1x2 MINI Spl.ott.1x2 SC/APC MINI - 287576

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104604
Artikelnummer
FRA287576
Herstellernummer
287576
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico PLC miniaturizzato a 2 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta allutilizzo in innumerevoli tipologie installative.


