FRACARRO - FRA287550 FST-V1 Giunt.Fus.V-Groove - 287550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fusionsspleiß
Auswuchtung - über Faserkern
Geeignet für Bändchenkabel - ja
Extra Anschluss für Monitor - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978103874
Artikelnummer
FRA287550
Herstellernummer
287550
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fusionsspleiß
Auswuchtung:
über Faserkern
Geeignet für Bändchenkabel:
ja
Extra Anschluss für Monitor:
nein
Giuntatrici a fusione per fibra ottica con allineamento sul nucleo a 4 motori (FST83A) o con allineamento sul Cladding ( Easysplice o FST-V1). Allineamento della fibra su 2 o 3 assi completamente motorizzato ed automatico. Numerose modalità di giunzione sia automatiche che manuali complete di memoria eventi.


