Startseite

FRACARRO - FRA287544 HMODTV-LT MOD HDMI-RCA A DVBT LT - 287544

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287544 HMODTV-LT MOD HDMI-RCA A DVBT LT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgang - F-Connector

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 1 dB

  • Eingänge - sonstige

  • Max. Ausgangspegel - 90 dBµV

  • Max. Leistungsaufnahme - 5 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978103713

Artikelnummer

FRA287544

Herstellernummer

287544

Hersteller

FRA

Ausgang:

F-Connector

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

1 dB

Eingänge:

sonstige

Max. Ausgangspegel:

90 dBµV

Max. Leistungsaufnahme:

5 W

Modulatore digitale da interno di alta qualita DVB-T Home con loopthrough sulla porta di uscita HDMI, ingresso RCA di backup e programmazione da tastiera con display o SW PC su porta USB.