FRACARRO - FRA287542 AV-44LI ADAT SIN AVE44 LIFE NERA - 287542
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1
Abdeckung - sonstige
Befestigungsart - Rastbefestigung
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
8016978103430
Artikelnummer
FRA287542
Herstellernummer
287542
Hersteller
FRA
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Abdeckung:
sonstige
Befestigungsart:
Rastbefestigung
Farbe:
schwarz
Ausführung der Oberfläche:
matt
Werkstoff:
Kunststoff
Adattatore per la serie civile Ave Sistema 44 Life ® di colore nero con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)


