Startseite

FRACARRO - FRA287541 UX-WB LTE LNB WIDE BAND HV LTE - 287541

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287541 UX-WB LTE LNB WIDE BAND HV LTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einkabelsystem

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Aufnahme - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978103171

Artikelnummer

FRA287541

Herstellernummer

287541

Hersteller

FRA

Ausführung:

Einkabelsystem

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

40 mm

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

UX-WB LTE e il nuovo convertitore LNB della famiglia UX Wideband a 2 uscite con polarita separate H e V (O.L. 10.410 MHz)