Startseite

FRACARRO - FRA287531 FRPRO EVO IT CENTR TV COMP PROGR ITA - 287531

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287531 FRPRO EVO IT CENTR TV COMP PROGR ITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Ausführung - Splitbandverstärker

  • Netzteil - beiliegend

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978102716

Artikelnummer

FRA287531

Herstellernummer

287531

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

5

Ausführung:

Splitbandverstärker

Netzteil:

beiliegend

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B III:

40 dB

Verstärkung B IV/V:

40 dB

Verstärkung UKW:

40 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Centrale programmabile per il filtraggio altamente selettivo dei canali televisivi con 5 ingressi (BI+FM, 4x VHF/UHF flessibili) e livello di uscita 113dBμV per ciascun filtro. 32 filtri da 1 a 6 canali, ciascuno con 8 livelli di selettivita.Dalla Rev.03sono state aggiunte le nuove funzionalita: Self equalizer e RMC