Startseite

FRACARRO - FRA287530 CAT6 LSZH CAVO UTP CAT6 LSZH - 287530

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287530 CAT6 LSZH CAVO UTP CAT6 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 305 M

EAN

8016978102662

Artikelnummer

FRA287530

Herstellernummer

287530

Hersteller

FRA

Cavo di rete da interno CAT 6 con guaina LSZH, matassa svolgi cavo da 305 metri composto da 4 coppie bilanciate da 100 Ohm con conduttori in rame rosso flessibile AWG 24.Le caratteristiche soddisfano i requisiti di Cat. 6 Classe E fino a 250 Mhz secondo gli standard ANSI/TIA 568.2-D e ISO/IEC 11801. Idoneo per applicazioni Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).