FRACARRO - FRA287517 QDSA MINI F QDSA MINI - 287517

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Aufputzmontage - ja
Befestigungsart - sonstige
Gerätebreite - 390 mm
Gerätetiefe - 110 mm
Packung
1 ST
EAN
8016978102211
Artikelnummer
FRA287517
Herstellernummer
287517
Hersteller
FRA
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Gerätebreite:
390 mm
Gerätetiefe:
110 mm
Gerätehöhe:
305 mm
Box di appartamento da murare metallico miniaturizzato per l alloggiamento degli apparati attivi. Completo di pannelli per inserti KEYSTONE e tasche metalliche per l alloggiamento delle STOA (dimensioni 390x305x110mm esclusa cornice)


