FRACARRO - FRA287512 STOA 4 20mt STOA 4 FO PRECO 20mt

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 4
Ader-Art - Hohlader
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8016978102167
Artikelnummer
FRA287512
Herstellernummer
287512
Hersteller
FRA
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
Hohlader
Mantelmaterial:
sonstige
Faser-Anzahl je Ader:
4
Kabel längswasserdicht:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
weiß
Kabel querwasserdicht:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Einblasbar:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Chemisch beständig:
nein
Außendurchmesser ca.:
4 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
35 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
25 kN
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Gewicht:
50 kg/km
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein