FRACARRO - FRA287460 DE110M DER 1OUT 5-2400 10dB MOR - 287460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB
Anzahl der Ausgänge - 1
Packung
1 ST
EAN
8016978101467
Artikelnummer
FRA287460
Herstellernummer
287460
Hersteller
FRA
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
10 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
1.7 dB
Derivatore a morsetto a 1 via con attenuazione 10dB della serie DEM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


