FRACARRO - FRA287459 PA5M PART 5OUT 5-2400 MOR - 287459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 11.2 dB
Anzahl der Ausgänge - 5
Packung
1 ST
EAN
8016978101474
Artikelnummer
FRA287459
Herstellernummer
287459
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
11.2 dB
Anzahl der Ausgänge:
5
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore a morsetto a 5 vie della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


