FRACARRO - FRA287457 PA3M PART 3OUT 5-2400 MOR - 287457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7.2 dB
Anzahl der Ausgänge - 3
Packung
1 ST
EAN
8016978101498
Artikelnummer
FRA287457
Herstellernummer
287457
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7.2 dB
Anzahl der Ausgänge:
3
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore a morsetto a 3 vie della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


