Startseite

FRACARRO - FRA287456 PA2M PART 2OUT 5-2400 MOR - 287456

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287456 PA2M PART 2OUT 5-2400 MOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - Klemmtechnik

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4.3 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978101504

Artikelnummer

FRA287456

Herstellernummer

287456

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

Klemmtechnik

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

4.3 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore a morsetto a 2 vie della serie PAM in banda TV e Satellite (5-2400MHz).