FRACARRO - FRA287455 PLC1x4 Splitter ott.1x4 SC/APC - 287455

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7.6 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978100835
Artikelnummer
FRA287455
Herstellernummer
287455
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7.6 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico a 4 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


