FRACARRO - FRA287419 TDT 12 Terminale di testa 12p - 287419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Buchse/Kupplung - ja
Steckverbindertyp - SC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 12
Unterputzmontage - nein
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8016978099849
Artikelnummer
FRA287419
Herstellernummer
287419
Hersteller
FRA
Mit Buchse/Kupplung:
ja
Steckverbindertyp:
SC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
12
Unterputzmontage:
nein
Farbe:
grau
Wickelvorrat:
ja
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
nein
Mit Textfeld:
nein
Kabelzugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
235 mm
Gerätetiefe:
205 mm
Gerätehöhe:
55 mm


