Startseite

FRACARRO - FRA287418 CSOE 2U Centro serv.ott.edificio - 287418

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287418 CSOE 2U Centro serv.ott.edificio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Buchse/Kupplung - ja

  • Steckverbindertyp - SC

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 48

  • Farbe - grau

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099825

Artikelnummer

FRA287418

Herstellernummer

287418

Hersteller

FRA

Mit Buchse/Kupplung:

ja

Steckverbindertyp:

SC

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

48

Farbe:

grau

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Mit Textfeld:

ja

Gerätebreite:

454 mm

Gerätetiefe:

152 mm

Gerätehöhe:

180 mm

Box in metallo per il cablaggio FTTH.