Startseite

FRACARRO - FRA287411 PO85AS RIFL.OFF.85ALL+ZANCA - 287411

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287411 PO85AS RIFL.OFF.85ALL+ZANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

  • Mit Masthalterung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099573

Artikelnummer

FRA287411

Herstellernummer

287411

Hersteller

FRA

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Parabola offset in alluminio con diametro 85 cm, supporto del disco in acciaio e KIT di montaggio incluso