Startseite

FRACARRO - FRA287409 PLC 1x32 Splitter ott.1x32SC/APC - 287409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.2 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 32

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978099535

Artikelnummer

FRA287409

Herstellernummer

287409

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

17.2 dB

Anzahl der Ausgänge:

32

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico a 32 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.