FRACARRO - FRA287408 PLC 1x16 Splitter ott.1x16SC/APC - 287408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Anzahl der Ausgänge - 16
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978099528
Artikelnummer
FRA287408
Herstellernummer
287408
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
16
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico a 16 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


