FRACARRO - FRA287402 PO80SCX50 RO80SC + ZN80SC 50PZ - 287402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 80 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Mit Masthalterung - ja
Packung
1 ST
EAN
8016978099252
Artikelnummer
FRA287402
Herstellernummer
287402
Hersteller
FRA
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
80 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
nein
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
40 mm
Werkstoff der Halterung:
Stahl
Parabola offset in acciaio con diametro 80 cm, supporto del disco in materiale composito e KIT di montaggio incluso


