Startseite

FRACARRO - FRA287394 DE6-16F DER.6OUT 5-2400 16dB VF - 287394

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287394 DE6-16F DER.6OUT 5-2400 16dB VF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 18 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 0 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8016978097524

Artikelnummer

FRA287394

Herstellernummer

287394

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

18 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

0 dB

Fernspeisetauglich:

ja