FRACARRO - FRA287386 DE2-10F DER.2OUT 5-2400 10dB VF - 287386
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 4
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 9 dB
Packung
10 ST
EAN
8016978097449
Artikelnummer
FRA287386
Herstellernummer
287386
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
4
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
9 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
0 dB
Fernspeisetauglich:
ja


