FRACARRO - FRA287374 SWA1730TS AMPLF.17IN 30DB TV A/P - 287374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 17
Anzahl der Eingänge - 17
Ausführung - Leitungsverstärker
Fernspeisbar - ja
Verstärkung bei Sat - 30 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978097227
Artikelnummer
FRA287374
Herstellernummer
287374
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
17
Anzahl der Eingänge:
17
Ausführung:
Leitungsverstärker
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung bei Sat:
30 dB
Netzteil:
ohne
Pegelsteller:
nein
Verstärkung bei terrestrisch:
18 dB
Rückkanal (BK):
ja
22 kHz-Generator:
nein
Amplificatore di testa o di linea con 17 ingressi (16 Satellite e 1 TV) e regolazione del guadagno.


