FRACARRO - FRA287368 SWI1708TS MSW CASC 17IN 8OU TV A/P - 287368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 8
Anzahl der Eingänge - 17
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 8
Packung
1 ST
EAN
8016978097166
Artikelnummer
FRA287368
Herstellernummer
287368
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
8
Anzahl der Eingänge:
17
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
8
Max. Stromaufnahme:
160 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Multiswitch in cascata a 17 ingressi e 8 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.


